Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 BSPP
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 BSPP
- Cuerpo hexagonal19.0
- Longitud total28.4
- Profundidad de la rosca6.35
- Tamaño de la rosca 21/4-19
- Peso0.08 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPP a BSPP
- Descripción Palabra claveTubo estándar británico macho paralelo de 1/4 in x 1/4 en tubo estándar británico macho paralelo
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1(BSPP) 1/4–19
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 2(BSPP) 1/4–19
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- EnchapadoCR3
- Serie9022
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación