Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 18 mm
- Tipo de tamaño del extremo 1M18 Pieza giratoria
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 18 mm
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 JIC 37°
- Cuerpo hexagonal24.0
- Longitud total46.3
- Profundidad de la rosca9.9
- Tamaño de la rosca 2M26X1.5
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoSistema métrico a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra claveGiro métrico hembra de 18 mm x 1/2 en macho JIC 37° Flare
- Estilo final 1Hembra giratoria métrica
- Rosca del extremo 1(AAG) 3/4–16
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 2(AAG) 3/4–16
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Material del selloNBR
- Serie7007_LUZ DE COMIDA
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación