Motion
7003-08-08
7003-08-08 MJ-FBSPP RECTO
Artículo MI #02482026
No. Fabricante 7003-08-08
Precio28.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7003-08-08 MJ-FBSPP RECTO
Artículo MI #02482026
No. Fabricante 7003-08-08

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$28.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 BSPP
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 JIC 37°
  • Cuerpo hexagonal
    27.0
  • Longitud total
    44.0
  • Profundidad de la rosca
    9.6
  • Tamaño de la rosca 2
    1/2-14
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    BSPP a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    1/2 in hembra tubo estándar británico paralelo x 1/2 in macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico hembra paralelo
  • Rosca del extremo 1
    (BSPP) 1/2–14
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7003

Descripción general

Descripción del fabricante
7003-08-08 MJ-FBSPP RECTO

También puede gustarle