Motion
7003-04-04
7003-04-04 MJ-FBSPP RECTO
Artículo MI #02482032
No. Fabricante 7003-04-04
Precio16.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7003-04-04 MJ-FBSPP RECTO
Artículo MI #02482032
No. Fabricante 7003-04-04
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
Su precio$16.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 BSPP
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 JIC 37°
  • Cuerpo hexagonal
    19.0
  • Longitud total
    33.0
  • Profundidad de la rosca
    4.37
  • Tamaño de la rosca 2
    1/4-19
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    BSPP a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    1/4 in hembra tubo estándar británico paralelo x 1/4 in macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico hembra paralelo
  • Rosca del extremo 1
    (BSPP) 1/4–19
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7003

Descripción general

Descripción del fabricante
7003-04-04 MJ-FBSPP RECTO

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good