Motion
CNHM08-6095YB-29 3/4HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM08-6095YB-29 3/4HP 230/460V

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 29:1 relación, diámetro de eje de salida de 1-1/8 pulg., montaje de pie, hierro fundido, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #02488956
No. Fabricante CNHM08-6095YB-29 3/4HP 230/460V
Precio1,279.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM08-6095YB-29 3/4HP 230/460V

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 29:1 relación, diámetro de eje de salida de 1-1/8 pulg., montaje de pie, hierro fundido, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #02488956
No. Fabricante CNHM08-6095YB-29 3/4HP 230/460V

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,279.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6095
  • Longitud de la carcasa
    7.09 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.31 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6095
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 60.300 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    732 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Relación nominal
    29:1
  • Diámetro del eje de salida
    1-1/8 pulg.
  • Relación
    29:1
  • Peso
    39.00 lb

Detalles

  • Relación real
    29:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido, hierro dúctil
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.750 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    750 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA, CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • UPC_NO
    690825039271

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHM08-6095YB-29 3/4HP 230/460V
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"