Motion
CHH-6205Y-59
Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 59:1 relación, tamaño de entrada de 1-3/4 pulg., diámetro de eje de salida de 3-7/8 pulg., montaje con pie, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02488984
No. Fabricante CHH-6205Y-59
Precio21,186.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 59:1 relación, tamaño de entrada de 1-3/4 pulg., diámetro de eje de salida de 3-7/8 pulg., montaje con pie, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02488984
No. Fabricante CHH-6205Y-59
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
Precio21,186.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    20.87 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    20.87 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    17.32 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6205
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 29.700 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    61193.29869025124
  • Relación nominal
    59:1
  • Diámetro del eje de salida
    3-7/8 pulg.
  • Relación
    59:1
  • Peso
    562.00 lb

Detalles

  • Relación real
    59:1
  • Estuche incluido
    No
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Potencia de entrada máxima
    30.300 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    17798.02 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb
  • UPC_NO
    690825004392

Descripción general

Descripción del fabricante
CHH-6205Y-59 REDUCTOR
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo