Motion
CNHJ-6095Y-6 143TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6095Y-6 143TC

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 6:1 relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 5/8 pulg., diámetro de eje de salida de 1-1/8 pulg., horizontal, hierro fundido, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #02489542
No. Fabricante CNHJ-6095Y-6 143TC
Precio1,528.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6095Y-6 143TC

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 6:1 relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 5/8 pulg., diámetro de eje de salida de 1-1/8 pulg., horizontal, hierro fundido, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #02489542
No. Fabricante CNHJ-6095Y-6 143TC
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
Su precio$1,528.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6095Y
  • Dimensiones de la carcasa
    7.09 x 5.31 x 6.89 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.89 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.09 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.31 pulg.
  • Tamaño de entrada
    5/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6095
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 292.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1500 pulg-lbs a 50 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Relación nominal
    6:1
  • Diámetro del eje de salida
    1-1/8 pulg.
  • Relación
    6:1
  • Peso
    31.00 lb

Detalles

  • Relación real
    6:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido, hierro dúctil
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    2.040 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Horizontal
  • Capacidad de carga suspendida
    750 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb
  • UPC_NO
    690825007973

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHJ-6095Y-6 143TC REDUCTOR Y ADAPTADOR