Motion
5007
Trinquete de aire - Mango en línea, no reversible, velocidad no variable, tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., entrada de 1/4 pulg., par de 20 pies-lb, velocidad máx. de 265 rpm
Artículo MI #02492701
No. Fabricante 5007
Precio256.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete de aire - Mango en línea, no reversible, velocidad no variable, tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., entrada de 1/4 pulg., par de 20 pies-lb, velocidad máx. de 265 rpm
Artículo MI #02492701
No. Fabricante 5007

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$256.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    6.6 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.3 lb

Detalles

  • Presión del aire
    90 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
5007 LLAVE DE TRINQUETE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good