Motion
63207DDUC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm D.I., 72 mm D.E., 27 mm Ancho, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02495884
No. Fabricante 63207DDUC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm D.I., 72 mm D.E., 27 mm Ancho, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02495884
No. Fabricante 63207DDUC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ancho del anillo exterior
    27 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    27 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 63207DDUC3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 35 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 72 mm y un ancho de 27 mm, ideal para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    63207DDUC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176643682
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176643682

Descripción general

Descripción del fabricante
63207 DDU C3 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"