Motion
CM34D25NZ11C

LEESON ELECTRIC
CM34D25NZ11C

Motorreductor cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 30 :1, 1/4 hp hp, 90 V, 83.0 rpm rpm, TENV, bastidor 34None , servicio continuo
Artículo MI #02496786
No. Fabricante CM34D25NZ11C
Precio1,116.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
CM34D25NZ11C

Motorreductor cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 30 :1, 1/4 hp hp, 90 V, 83.0 rpm rpm, TENV, bastidor 34None , servicio continuo
Artículo MI #02496786
No. Fabricante CM34D25NZ11C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,116.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6201
  • Tamaño del bastidor
    34None
  • Relación de engranajes
    30 :1
  • Longitud del motor menos eje
    5.81 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6201
  • Longitud total de la dimensión C
    12.64 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    15.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    2.30 A
  • Par de carga completa
    125 pulg./lb
  • Caballos de entrada
    1/4 CV
  • Clase de aislamiento
    H
  • kW
    0.19 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720091630
  • Tensión de alimentación del motor
    90 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Especial
  • RPM de salida
    83.0 rpm
  • Rotación del eje
    Reconn.
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE,UL, CSA
  • UPC_NO
    691720091630
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
M1135043.00,1/4HP,34,83RPM,
  • Carcasa de engranajes de aluminio maquinado con precisión.
  • El eje de salida es intercambiable en campo de izquierda a derecha mediante el reensamblaje.
  • Rendimiento adaptado para servicio de servicio continuo.
  • La lubricación es grasa semifluida permanente, lo que reduce la posibilidad de fugas.