Motion
232S-HYB#1

MRC (SKF)
232S-HYB#1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 160 mm de DI, 290 mm de DE, 48 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02499932
No. Fabricante 232S-HYB#1
Precio8,144.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
232S-HYB#1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 160 mm de DI, 290 mm de DE, 48 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02499932
No. Fabricante 232S-HYB#1
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
Precio8,144.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    3 mm
  • Ancho del anillo interior
    48 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    48 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    31.53 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    232S-HYB#1 BOLA CERÁMICA HÍBRIDA BRG
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Características y beneficios
    • Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial, orificio de 160 mm, sellado doble, diámetro exterior de 290 mm y ancho de 48 mm para uso radial de alta resistencia y ranura profunda.
  • Número de catálogo del fabricante
    232S-HYB#1
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41810 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    41810 lbf
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    097741093187

Descripción general

Descripción del fabricante
232S-HYB#1 BOLA CERÁMICA HÍBRIDA BRG
  • Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron