Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete2 mm
- Ancho del anillo interior29 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Ancho29 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso3.05 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción311S-HYB#1 BOLA CERÁMICA HÍBRIDA BRG
- Material del elementoCerámica de nitruro de silicona
- Características y beneficios• Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 55 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 120 mm y ancho total de 29 mm.
- Número de catálogo del fabricante311S-HYB#1
- RPM Máx.8800 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial16660 lbf
- Capacidad de carga estática radial10120 lbf
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie63
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO097741093750
Descripción general
- Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida