Motion
PCR-2-E
Rodillo de guía simple PCR-2-E - Serie Smith-Trax PCR, 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, 2.0000 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #02501535
No. Fabricante PCR-2-E
Precio162.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de guía simple PCR-2-E - Serie Smith-Trax PCR, 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, 2.0000 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #02501535
No. Fabricante PCR-2-E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$162.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.98 pulg.
  • Excentricidad
    0.03 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    7/8-14
  • Rodillo Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6875 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    10-32
  • Peso
    2 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Los cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
  • Tipo de cabezal
    Tapa de extremo
  • Número de catálogo del fabricante
    PCR-2-E
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041165205
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    PCR-2-E
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3490 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    PCR Smith-Trax
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    651041165205

Descripción general

Descripción del fabricante
PCR2E RODILLO DE ALIVIO
  • Los rodamientos de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos en la caja para una máxima longevidad
  • Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje