Motion
39877
Sello de aceite - Sólido, eje de 49 mm de diámetro, 65.20 mm de diámetro externo, ancho general de 8 mm, material de borde de PTFE
Artículo MI #02502684
No. Fabricante 39877
Precio43.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, eje de 49 mm de diámetro, 65.20 mm de diámetro externo, ancho general de 8 mm, material de borde de PTFE
Artículo MI #02502684
No. Fabricante 39877
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
Su precio$43.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    65.20 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Diámetro del eje
    49 mm
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Material labial
    PTFE
  • Número de Upc del fabricante
    053893467757
  • Material
    PTFE
  • Tipo de sello
    W-H
  • Serie
    39000
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
39877 SELLO DE ACEITE
  • Excelentes capacidades de funcionamiento en seco
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Excelente resistencia química
  • Resistente a mezclas de hidrocarburos/oxigenatos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron