Motion
Y-800
Correa de transmisión síncrona - Paso de 8 mm, Longitud del paso de 800 mm, 16 mm Ancho, 100 Dientes
Artículo MI #02504216
No. Fabricante Y-800
Precio63.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de transmisión síncrona - Paso de 8 mm, Longitud del paso de 800 mm, 16 mm Ancho, 100 Dientes
Artículo MI #02504216
No. Fabricante Y-800
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
Su precio$63.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    800 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    800 mm
  • Peso
    0.12 lb
  • Ancho
    16 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    Águila NRG Amarillo
  • Color
    Negro
  • Material
    HNBR
  • Número de Dientes  
    102
  • Material del cordón de refuerzo
    Aramida
  • Tipo
    Correa de transmisión

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN SILENTSYNC Y-800
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good