Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.38°
- Diámetro internoDe 13 a 25 mm
- Inercia del variador15.03 kg-cm2
- Tamaño mínimo de la rueda dentada35/40T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/17T
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso7.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesApriete hasta 4080 Nm a 5.5 bar. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 75 mm. Interacciones positivas en posiciones aleatorias. Cuenta con cojinetes de bolas sellados. El diseño de montaje piloto permite el montaje de una polea o rueda dentada. Esta unidad viene desmontada para el mecanizado de bujes.
- Volumen de la cámara de aire7.194 cm3
- Tipo de orificioOrificio piloto sin terminar
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Factor de respuesta del embrague0.060
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarCámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
- FunciónConexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima6.0 bar
- RPM Máx.3700 rpm
- Presión de compromiso mínima1.4 bar
- Capacidad de par estático mín.51 N-m
- Modelo5H30P
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Número de puestos de compromiso91
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje3.83 kg/cm2
- UPC_NO662284174282
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación