Motion
FMCE-130-19 19MM

NEXEN GROUP
FMCE-130-19 19MM

Embrague de fricción - Orificio de 19 mm, Montaje con brida/pie, Engranado por aire/Spring Release, Diseño cerrado, 1/8 BSPT, Acabado con chavetero y 1 SS, Montaje con brida
Artículo MI #02505314
No. Fabricante FMCE-130-19 19MM
Precio2,135.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
FMCE-130-19 19MM

Embrague de fricción - Orificio de 19 mm, Montaje con brida/pie, Engranado por aire/Spring Release, Diseño cerrado, 1/8 BSPT, Acabado con chavetero y 1 SS, Montaje con brida
Artículo MI #02505314
No. Fabricante FMCE-130-19 19MM
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
Precio2,135.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    19 mm
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    8.60 kW
  • Inercia del variador
    18.10 kg-cm2
  • Tamaño del bastidor
    80
  • Máxima disipación térmica continua
    0.13 kW
  • Diámetro total
    200.0 mm
  • Longitud total
    170.0 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los frenos de embrague montados en brida métrica están disponibles en un diseño abierto y cerrado. El diseño abierto promueve una mejor circulación del aire para una vida útil más larga y una mayor eficiencia operativa. El diseño cerrado evita que la suciedad, el polvo, la humedad y otros contaminantes se escapen y que el material de fricción desgastado se escape. Estos frenos de embrague se montan directamente en IEC-B5 tamaños de bastidor 71A a 160M.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    216 kWh
  • Tipo de orificio
    Acabado con ranura y 1 acero inoxidable
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    27.900 cm3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    19.520 cm3
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Área efectiva orientada al embrague
    82.8 cm2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Adjunto
  • Arreglo de la conducción
    Montaje en brida
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    0.3 bar
  • Modelo
    FMCE-130-19
  • Configuración de montaje
    Montaje en brida/pie
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    20.80 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284233644

Descripción general

Descripción del fabricante
801673 FMCE-130-19 19MM CALIBRE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"