Motion
TCB20 ROTOR 2.938

NEXEN GROUP
TCB20 ROTOR 2.938

Rotor de Frenos - Para Usar con Embragues de la Serie TCC, Frenos de la Serie TCB, Eje Recto, Orificio de 2.9370 in, Diámetro de Disco de 20.0000 in, Espesor de Disco de 2.0600 in, 1800 rpm, Inercia del Eje de 5498.28 lb-in2, Acabado de Óxido Negro, Bidireccional
Artículo MI #02505339
No. Fabricante TCB20 ROTOR 2.938
Precio8,112.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
TCB20 ROTOR 2.938

Rotor de Frenos - Para Usar con Embragues de la Serie TCC, Frenos de la Serie TCB, Eje Recto, Orificio de 2.9370 in, Diámetro de Disco de 20.0000 in, Espesor de Disco de 2.0600 in, 1800 rpm, Inercia del Eje de 5498.28 lb-in2, Acabado de Óxido Negro, Bidireccional
Artículo MI #02505339
No. Fabricante TCB20 ROTOR 2.938
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
Precio8,112.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9370 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.9370 pulg.
  • Diámetro del disco
    20.0000 pulg.
  • Grosor del disco
    2.0600 pulg.
  • Diámetro total
    20.00 pulg.
  • Peso
    168.00 lb

Detalles

  • Estilo aburrido
    Eje recto
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    1535000 pies-libras
  • Dirección de rotación
    Bidireccional
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Para usar con la serie
    Frenos Serie TCB, embragues Serie TCC
  • Página de producto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    16.6 CV
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Categoría de piezas
    Discos, tambores, bujes y calibradores
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    5498.28 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284160032

Descripción general

Descripción del fabricante
835152 TCB20 ROTOR,2.938 CALIBRE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"