Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.3750 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague204.00 CV
- Máxima disipación térmica continua8.00 CV
- Diámetro total18.85 pulg.
- Longitud total19.27 pulg.
- Diámetro del piloto9.2500 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Peso275.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesApriete a un par de 80 psi: (DFC-1650) 36,000 in-lbs., (DFC-2200) 66,800 in-lbs. Velocidad máxima de funcionamiento: (DFC-1650) 1200 rpm, (DFC-2200) 900 rpm. Potencia transmitida hasta 250. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente. Las poleas se venden por separado.
- Vida útil aproximada frente al embrague10625 hphr
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado50.455 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo22.150 pulg.3
- Categoría del embragueEmbrague de doble placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Área efectiva orientada al embrague227.00 pulg.2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del embrague870000 pies-libras
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1200 rpm
- Presión de compromiso mínima10 psi
- ModeloDFC-1650
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto12, 1/2–13 pernos @ 30° en un círculo de 10.375 pulgadas
- CalificacionesCE y RoHS
- UPC_NO662284236577
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación