Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague17.00 CV
- Inercia del variador18.72 lb-pulg2
- Pistones grandes de par dinámico máx.120 pulg-lb
- Pistones medianos de par dinámico máx.90 pulg-lb
- Pistones pequeños de par dinámico máx.53 pulg-lb
- Máxima disipación térmica continua1.10 CV
- Tamaño mínimo de la rueda dentada35/52T, 40/39T, 50/31T
- Diámetro total6.00 pulg.
- Longitud total6.78 pulg.
- Diámetro del piloto3.5000 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso18.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEl puerto acepta 5/32 en tubos de plástico.
- Vida útil aproximada frente al embrague851 hphr
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Categoría del embragueEmbrague de múltiples pinzas
- Código de color del borde orientado hacia el embragueVerde
- Área efectiva orientada al embrague16.97 pulg.2
- Tipo orientado al embragueBajo coeficiente
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarAluminio mecanizado
- FunciónTensado
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Par dinámico máximo con todos los calibradores263 pulg-lb
- Número máximo de calibradores3
- RPM Máx.1800 rpm
- Capacidad máxima de par dinámico263 pulg.
- ModeloSTC600
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto6, 1/4–20 pernos @ 60° en un círculo de 4.000 pulgadas
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje19.15 lb/pulg2
- UPC_NO662284247924
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación