Motion
5H35SE  1.125 MUELLE BÁSICO ENGA

NEXEN GROUP
5H35SE 1.125 BASIC SPRING ENGA

Embrague de diente - 1.1250 pulg. Orificio, montado en eje, resorte activado/liberación de aire, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chavetero y 2 SS, montaje con brida
Artículo MI #02505639
No. Fabricante 5H35SE 1.125 BASIC SPRING ENGA
Precio2,985.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
5H35SE 1.125 BASIC SPRING ENGA

Embrague de diente - 1.1250 pulg. Orificio, montado en eje, resorte activado/liberación de aire, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chavetero y 2 SS, montaje con brida
Artículo MI #02505639
No. Fabricante 5H35SE 1.125 BASIC SPRING ENGA
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
Su precio$2,985.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.35°
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    11.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Con resorte. Liberado por aire. Par instantáneo de hasta 72,000 in-lbs. Velocidad máxima de funcionamiento de hasta 3,700 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938. Interacciones positivas en múltiples puestos. Puesta en marcha inmediata sin deslizamiento. Capacidad de montaje versátil para polea, piñón o engranaje con soporte de cojinetes. Utilice acoplamientos flexibles simples y dobles en aplicaciones en línea para adaptarse a la desalineación. Diseñado con orificios de montaje roscados. Rodamientos de bolas radiales sellados. El diseño de montaje del eje pasante utiliza un chavetero de longitud completa. Manguera de 8.25 pulgadas incluida. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas, acoplamiento a velocidades diferenciales o uso como freno. La brida debe montarse en otro elemento de soporte del cojinete o placa rígida si se utiliza como freno de sujeción.
  • Volumen de la cámara de aire
    0.492 pulg.3
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Factor de respuesta del embrague
    0.067
  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje en brida
  • Compromiso/liberación
    Resorte acoplado/liberación de aire
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado, brida de óxido negro
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Presión mínima de liberación
    45 psi
  • Modelo
    5H35-SE
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Número de puestos de compromiso
    106
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • UPC_NO
    662284243230

Descripción general

Descripción del fabricante
910097 5H35SE 1.125 CALIBRE, BÁSICO, PRIMAVERA

También puede gustarle

Los clientes también compraron