Motion
XTB-22 3.750 CCW

NEXEN GROUP
XTB-22 3.750 CCW

XTB22 Freno de control de tensión - Diseño abierto, Engranado por aire, Ninguno de liberación, Tipo de orificio recto, 3.7500 en orificio
Artículo MI #02505658
No. Fabricante XTB-22 3.750 CCW
Precio8,306.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
XTB-22 3.750 CCW

XTB22 Freno de control de tensión - Diseño abierto, Engranado por aire, Ninguno de liberación, Tipo de orificio recto, 3.7500 en orificio
Artículo MI #02505658
No. Fabricante XTB-22 3.750 CCW
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
Precio8,306.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    3.7500 pulg.
  • Diámetro del disco
    22 pulg.
  • Grosor del disco
    3.05 pulg.
  • Estándar de par dinámico máx.
    35280 pulg.
  • Diámetro total
    29.93 pulg.
  • Longitud total
    9.74 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    290.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Freno de control de tensión XTB 22 enfriado por aire para servicio pesado, con capacidad térmica de hasta 60 hp. La contrarrotación de disco reduce el rendimiento térmico en un 10 % para 0 - 500 rpm y en un 25 % por encima de 500 rpm. Adquiera el disco, los calibradores, los frentes y el protector por separado.
  • Estilo aburrido
    Orificio a tamaño
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie de frenos
    XTB22
  • Pinzas
    835560
  • Controladores
    964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
  • Mejora de la refrigeración
    835175
  • Dirección de rotación
    En sentido contrario al de las agujas del reloj
  • Compromiso
    Aire
  • Compromiso/liberación
    Aire/Ninguno
  • Kit de orientación
    835580 (coeficiente estándar), 835581 (coeficiente bajo)
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Tensado
  • Protectores
    835449
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    44.00 CV
  • Par dinámico máximo bajo
    15120 pulg.
  • Presión máxima
    85 psi
  • RPM Máx.
    1545 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    1 psi
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Liberación
    Ninguna
  • Inercia del eje
    10005.12 lb/pulg2
  • Par bajo coeficiente Cal 80 Psi
    2160 pulg.
  • Calibre de bajo coeficiente de par 1 Psi
    27 pulg.
  • Par de apriete de la pinza de cobre estándar 80 Psi
    5040 pulg.
  • Par de apriete del calibrador de carne de res Stn 1 Psi
    63 pulg.
  • UPC_NO
    662284225038

Descripción general

Descripción del fabricante
835543 XTB-22 CUBO DE ROTOR, 3.750 ORIFICIOS, CCW
  • Los frenos de control de tensión multicalibre XTB maximizan la disipación de calor al desviarlos lejos del rotor de los componentes de freno
  • Aletas en el rotor, la parte trasera del buje y las pinzas para arrojar el calor disipado al espacio, no al freno
  • El diseño de la aleta también atrae aire más frío alrededor y sobre el freno
  • Capacidad térmica de hasta 60 caballos de fuerza con un rotor doble

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"