Motion
5H45PSE-E  1.500 SPCL PILOTO

NEXEN GROUP
5H45PSE-E 1.500 PILOT SPCL

Embrague de diente - 1.5000 pulg. Orificio, montado en eje, accionado por resorte/liberación de aire, diseño cerrado, 1/8 NPT, acabado con chavetero y acero inoxidable 2 , montaje piloto
Artículo MI #02505911
No. Fabricante 5H45PSE-E 1.500 PILOT SPCL
Precio6,681.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
5H45PSE-E 1.500 PILOT SPCL

Embrague de diente - 1.5000 pulg. Orificio, montado en eje, accionado por resorte/liberación de aire, diseño cerrado, 1/8 NPT, acabado con chavetero y acero inoxidable 2 , montaje piloto
Artículo MI #02505911
No. Fabricante 5H45PSE-E 1.500 PILOT SPCL
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
Precio6,681.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.28°
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Inercia del variador
    29.03 lb-pulg2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    40/36T, 50/30T, 60/26T, 80/20T
  • Diámetro del piloto
    4.1250 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    20.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Con resorte. Liberado por aire. Par instantáneo de hasta 72,000 in-lbs. Velocidad máxima de funcionamiento de hasta 3,700 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938. Interacciones positivas en múltiples puestos. Puesta en marcha inmediata sin deslizamiento. Capacidad de montaje versátil para polea, piñón o engranaje con soporte de cojinetes. Utilice acoplamientos flexibles simples y dobles en aplicaciones en línea para adaptarse a la desalineación. Diseñado con orificios de montaje roscados. Rodamientos de bolas radiales sellados. El diseño de montaje del eje pasante utiliza un chavetero de longitud completa. Manguera de 8.25 pulgadas incluida. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas, acoplamiento a velocidades diferenciales o uso como freno. Montaje piloto, cerrado, activado por resorte, tratamiento de superficie de óxido negro.
  • Volumen de la cámara de aire
    0.763 pulg.3
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Factor de respuesta del embrague
    0.763
  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Diseño
    Adjunto
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Resorte acoplado/liberación de aire
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Presión mínima de liberación
    70 psi
  • Modelo
    5H45PSE-E
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Número de puestos de compromiso
    137
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 0.250-20 orificios @ 90° en un B.C. de 4.750 pulgadas y 6, 0.312-18 orificios @ 90° en un B.C. de 4.750 pulgadas
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    10.01 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284197090

Descripción general

Descripción del fabricante
910204 5H45PSE-E 1.500 CALIBRE, PILOTO, SPCL

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"