Motion
5H80P-1 2.250 SPCL PILOTO

NEXEN GROUP
5H80P-1 2.250 PILOT SPCL

Embrague dentado - 2.2500 pulg. Orificio, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/4 NPT, Acabado con chavetero y 3 SS, Montaje piloto
Artículo MI #02505942
No. Fabricante 5H80P-1 2.250 PILOT SPCL
Precio7,548.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
5H80P-1 2.250 PILOT SPCL

Embrague dentado - 2.2500 pulg. Orificio, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/4 NPT, Acabado con chavetero y 3 SS, Montaje piloto
Artículo MI #02505942
No. Fabricante 5H80P-1 2.250 PILOT SPCL
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
Precio7,548.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.22°
  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Inercia del variador
    347.60 lb-pulg2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    80/33T, 100/27T, 120/23T, 140/21T, 160/19T
  • Diámetro del piloto
    7.375 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    70.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Engranado por aire, orificio recto, montaje piloto, embrague de diente. Apriete hasta 14650 pulg-lbs a 80 psi. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938 pulg. El montaje piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos. Acoplamientos disponibles en flexión simple y doble para aplicaciones de acoplamiento de eje. Compromiso positivo sin deslizamiento. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales.
  • Volumen de la cámara de aire
    2.647 pulg.3
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 3
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Factor de respuesta del embrague
    0.362
  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    20 psi
  • Capacidad de par estático mín.
    8170 pulg.
  • Modelo
    5H80P
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Número de puestos de compromiso
    244
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    6, 0.500-13 orificios @ 90° en un B.C. de 8.500 pulg.
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    73.45 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284200363

Descripción general

Descripción del fabricante
911718 5H80P-1 2.250 CALIBRE, PILOTO, SPCL

También puede gustarle

Los clientes también compraron