Motion
AK79H HOJA

DODGE
AK79H SHEAVE

Polea de cinturón en V con orificio de buje - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, 7.7500 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie L, material de hierro fundido
Artículo MI #02508854
No. Fabricante AK79H SHEAVE
Precio84.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
AK79H SHEAVE

Polea de cinturón en V con orificio de buje - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, 7.7500 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie L, material de hierro fundido
Artículo MI #02508854
No. Fabricante AK79H SHEAVE
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
Su precio$84.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.3750 a 1.5000 pulg.
  • Diámetro de referencia
    7.7500 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3438 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.7500 pulg.
  • Peso
    3.35 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    L
  • Número de Upc del fabricante
    775829027216
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • Serie
    MACHO
  • UPC_NO
    775829027216

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA 77 MAL