Motion
BR34S2AC3
Motor de freno de ciclo alto - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 56C bastidores, caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #02508875
No. Fabricante BR34S2AC3
Precio2,213.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno de ciclo alto - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 56C bastidores, caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #02508875
No. Fabricante BR34S2AC3
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
Su precio$2,213.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    12.7 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    2.287 pies-libras
  • Peso
    34 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Ajustes de par de freno, equipo de manipulación de materiales a granel, transportadores, grúas, ajustes de espacio de aire externo, para liberación manual, elevadores
  • Descripción
    Para aplicaciones de frenado de acción rápida y ciclo alto, los motores de freno de la serie U.S. Motors® FCR son el motor adecuado. Diseñado con la conexión de conducto en la parte superior y estándar en diseños de cara C y pie. El motor tiene una carcasa TEFC hecha de aluminio fundido a presión.
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.80–2.60 / 1.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    74.7 %
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382013974
  • Corriente máxima permitida
    1.3 A, 1.4 A, 2.6 a 2.8 A
  • Modelo
    4BRA34TC
  • Categoría del motor
    Motor de freno de ciclo alto
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382013974

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 HP, MOTOR DEL FRENO,BR34S2AC3,208-230/460
  • Aislamiento de clase F
  • Estructura de aleación de aluminio fundido a presión
  • Cojinetes de bolas sobredimensionados no reutilizables (marco 56-250 )
  • F0 posición de montaje (caja de conducto en la parte superior)
  • Par de frenado alto (servicio pesado)
  • 180V Bobina de freno de CC (rectificador incluido)
  • 1.15 SF a 60 Hz, 40°C ambiente, servicio continuo
  • Opción de liberación de freno manual sencilla disponible
  • El espacio de aire se puede ajustar fácilmente
  • Eficiencia estándar
  • Aplicación: para liberación manual, ajustes de par de freno, ajustes de espacio de aire externo y cuando se requiere un ciclo alto. Equipos de manipulación de materiales a granel, transportadores, grúas y elevadores Adecuados para su uso en lo siguiente:
  • 60 Hz 208-203 / 460V, 9 conductores
  • 50 Hz 380V (1.0 SF), 9 conductores