Motion
KD112
Gafas de seguridad Klondike - Lente gris, Color de montura/patilla negro, Policarbonato, Tamaño universal
Artículo MI #02511853
No. Fabricante KD112
Precio5.13 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad Klondike - Lente gris, Color de montura/patilla negro, Policarbonato, Tamaño universal
Artículo MI #02511853
No. Fabricante KD112

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.13 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87+, CAN/CSA Z94.3, CE EN166
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Familia de colores de montura
    Negro
  • Estilo de marco
    Enmarcado
  • Color de la patilla de la montura
    Negro
  • Material de la patilla de la montura
    Nailon
  • Color de la lente
    Gris
  • Familia de colores de lentes
    Gris
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Estilo de lente
    Doble
  • Marco metálico
    Marco no metálico
  • Línea de productos
    Klondike
  • Ajuste de la patilla
    Patillas ajustables
  • Color de la patilla
    Negro
  • Estilo de la patilla
    Espátula
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    766868381124
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
LENTE GRIS CON MONTURA NEGRA KD112 KLONDIKE
  • Lente Duramass® con revestimiento resistente a los arañazos, resistente y ligera, con curva base de 11°
  • Sello orbital completo con diseño de lente doble
  • Varillas ajustables, varillas de espátula extensibles
  • Nariz de gel suave y segura
  • Filtra el 99.9 % de la radiación UV
  • Cumple o supera las normas de seguridad ANSI Z87.1
  • Color de la montura: negro mate

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"