Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la rosca del puerto de aire1/4 pulg.
- Diámetro a 100 psi7.7 pulg.
- Diámetro de la placa terminal4.15 pulg.
- Fuerza en carrera máx. a 100 psi850 lb
- Altura RangoDe 3-1/2 a 4-1/2 pulg.
- Accidente cerebrovascular3.20 pulg.
- Espaciado de toque1-3/4 pulg.
Detalles
- Rosca de puerto de aire estándarUNC
- Tipo de rosca del puerto de aire1/4 UNC
- Tipo de parachoquesNinguna
- Rango de carga a 100 psiDe 1600 a 2200 libras
- MaterialNeopreno
- Estilo primaveralConvolución única
- Frecuencia natural del sistema2.67 Hz