Motion
YI2B9-256

ITT ENIDINE
YI2B9-256

Resorte neumático - Estilo convoluto doble, carrera máx. de 7.20 pulg.
Artículo MI #02511982
No. Fabricante YI2B9-256
Precio558.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ITT ENIDINE
YI2B9-256

Resorte neumático - Estilo convoluto doble, carrera máx. de 7.20 pulg.
Artículo MI #02511982
No. Fabricante YI2B9-256
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
Su precio$558.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la rosca del puerto de aire
    1/4 pulg.
  • Diámetro a 100 psi
    10.3 pulg.
  • Diámetro de la placa terminal
    6.4 pulg.
  • Fuerza en carrera máx. a 100 psi
    2500 lb
  • Altura Rango  
    De 8 a 10 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    7.20 pulg.
  • Espaciado de toque
    3-1/2 pulg.

Detalles

  • Rosca de puerto de aire estándar
    UNC
  • Tipo de rosca del puerto de aire
    1/4 UNC
  • Tipo de parachoques
    Ninguna
  • Rango de carga a 100 psi
    De 3000 a 3800 libras
  • Material
    Látex
  • Estilo primaveral
    Doble convolución
  • Frecuencia natural del sistema
    1.67 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
YI2B9-256
  • Altamente duradero, diseñado con precisión y rentable para su uso en una amplia variedad de aplicaciones de accionamiento y aislamiento de vibraciones
  • Calidad y rendimiento superiores: diseños probados a lo largo del tiempo, neopreno reforzado con tela o construcción de miembro flexible de caucho natural y retenedores de extremo protegidos contra la corrosión
  • Como actuador, los resortes neumáticos Enidine proporcionan movimiento lineal o angular
  • Relación favorable de carrera a altura comprimida en comparación con los cilindros de aire y puede aceptar una amplia variedad de medios de accionamiento como aire, agua, nitrógeno o anticongelante
  • Como aislador, los resortes neumáticos Enidine son eficaces para reducir los efectos nocivos de la vibración
  • Puede aislar simultáneamente la vibración y regular la altura de la carga, así como permitir un aislamiento de vibración constante bajo cargas variables
  • Enidine ofrece una variedad de tipos de resortes neumáticos para satisfacer sus necesidades de accionamiento o aislamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like