Motion
D-Y59AZ
NPN sólida en línea directa
Artículo MI #02516029
No. Fabricante D-Y59AZ
Price $51.48 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NPN sólida en línea directa
Artículo MI #02516029
No. Fabricante D-Y59AZ

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 51.48 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Maximum Load Current
    40 mA
  • Overall Height
    5 mm
  • Overall Length
    29 mm
  • Overall Width
    6.2 mm
  • Weight
    87 g

Details

  • Applicable Load
    IC Circuit, PLC, Relay
  • Country of Origin
    JP
  • Electrical Connection
    5m Lead Wire
  • Fluid Comp
    Air
  • Maximum Load Voltage
    28 V dc
  • Mounting Type
    Direct
  • Operating Temperature Range
    -10 to +60 °C
  • Series
    D-
  • Standards Met
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Switch Action
    NPN (3-Wire)

Overview

Mfr description
D-Y59AZ AUTO-SWITCH
  • Solid state auto switches
  • General purpose
  • Band, rail, tie-rod and direct mounting styles
  • Electrical entry: grommet, connector, terminal conduit

Customers Also Bought