Motion
00000451
Refrigerador de agua portátil - Amarillo, 5 gal, 20.38 in de alto, 14.50 in de largo, 13.00 in de profundidad
Artículo MI #02516389
No. Fabricante 00000451
Precio93.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Refrigerador de agua portátil - Amarillo, 5 gal, 20.38 in de alto, 14.50 in de largo, 13.00 in de profundidad
Artículo MI #02516389
No. Fabricante 00000451

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio93.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Altura total
    20.38 pulg.
  • Longitud total
    14.50 pulg.
  • Ancho general
    13.00 pulg.

Detalles

  • Color del cuerpo
    Amarillo
  • Color de la tapa
    Rojo

Descripción general

Descripción del fabricante
451 ENFRIADOR DE AGUA 5 GAL PLÁSTICO
  • Mantiene el hielo durante tres días a las 90°F
  • La impresión de “agua potable” cumple con los requisitos de etiquetado de OSHA para el agua utilizada en los sitios de trabajo
  • Los inhibidores UV protegen contra el daño solar
  • Asa de transporte oscilante reforzada para facilitar el transporte, la tapa a presión no atrapa la suciedad ni el moho
  • Llave empotrada y angulada resistente al goteo para facilitar la dispensación y de fácil acceso cuando se llevan guantes
  • Color: amarillo de seguridad de alta visibilidad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"