Motion
KMT 20

SKF
KMT 20

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M100x2 mm, 135 mm OD, 125 mm Diámetro frontal, 32 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02516600
No. Fabricante KMT 20
Precio546.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMT 20

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M100x2 mm, 135 mm OD, 125 mm Diámetro frontal, 32 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02516600
No. Fabricante KMT 20
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
Su precio$546.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    125 mm
  • Exterior Diámetro  
    135 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Rosca Tamaño  
    M100x2 mm
  • Peso
    3.1 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMT
  • UPC_NO
    7316577655080

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KMT 20
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good