Motion
SSLEEVE 1H EB

KOP-FLEX
1H EB SSLEEVE

1968312 Vaina de acoplamiento de engranaje - H, 1, Expuesta, 4.5625 pulg. OD, 3.0625 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02516687
No. Fabricante 1H EB SSLEEVE
Precio378.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
1H EB SSLEEVE

1968312 Vaina de acoplamiento de engranaje - H, 1, Expuesta, 4.5625 pulg. OD, 3.0625 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02516687
No. Fabricante 1H EB SSLEEVE
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
Precio378.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    3.7500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1
  • Distancia máxima del portaobjetos
    0.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5625 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    4.5625 pulg.
  • Mono con manga Longitud  
    1.5313 pulg.
  • Peso
    2.10 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo flexible
    Manguito de engranaje
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SSLEEVE 1H EB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460305530
  • RPM Máx.
    14500 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Tipos de productos
    Manguito deslizante
  • Serie
    Serie H
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Diapositiva
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    7500 pulg.
  • UPC_NO
    662460305530

Descripción general

Descripción del fabricante
SSLEEVE 1H EB
  • Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron