Motion
3 1/2 SB SP

KOP-FLEX
3 1/2 SB SP

2297042 Componente de acoplamiento de engranaje - Placa de tope, Tamaño del acoplamiento: 3-1/2, Serie: Serie H, Material: acero de aleación
Artículo MI #02516780
No. Fabricante 3 1/2 SB SP
Precio2,398.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
3 1/2 SB SP

2297042 Componente de acoplamiento de engranaje - Placa de tope, Tamaño del acoplamiento: 3-1/2, Serie: Serie H, Material: acero de aleación
Artículo MI #02516780
No. Fabricante 3 1/2 SB SP
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
Precio2,398.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3.5
  • Diámetro exterior
    11.0000 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Cubierta
  • Incluye
    Placa de parada
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384933079
  • Material
    Aleación de acero
  • Tipo de producto
    Componentes del acoplamiento del engranaje
  • Tipos de productos
    Placa de parada
  • Serie
    Rápido, Waldron y H
  • UPC_NO
    662384933079

Descripción general

Descripción del fabricante
3 1/2 SB SP