Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del acoplamiento3.94 pulg., 4.56 pulg., 5.44 pulg.
- Tamaño del acoplamiento103 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento103
- Peso0.49 lb
Detalles
- Tipo de componenteJuego de sujetadores del paquete de discos de par alto
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Forma del discoEscalado
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante103 KD HTFS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384846300
- RPM Máx.18200 rpm
- Tipo de productoPaquetes de discos de acoplamiento de disco
- SerieKD04, KD11, KD20, KD21, KD22, KD41, KD41T, KD42, KD42T
- EstiloKD11, 20, 21, 22, 04, 41, 42
- Capacidad de par4000 pulg.
- UPC_NO662384846300
Descripción general
- Acoplamiento de sujetadores fabricados según las especificaciones del OEM