Motion
103 KD 21 SHUB

KOP-FLEX
103 KD 21 SHUB

1964154 Cubo de acoplamiento de disco - 103 Tamaño de empalme, 1-3/4 in Orificio, 3.94 in Flg OD, Acero
Artículo MI #02518149
No. Fabricante 103 KD 21 SHUB
Precio459.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
103 KD 21 SHUB

1964154 Cubo de acoplamiento de disco - 103 Tamaño de empalme, 1-3/4 in Orificio, 3.94 in Flg OD, Acero
Artículo MI #02518149
No. Fabricante 103 KD 21 SHUB
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
Precio459.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6.35 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    103
  • Distancia entre ejes
    2-3/4 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    3.94 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.57 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.6600 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    1.6600 pulg.
  • Peso
    3.21

Detalles

  • Rango de calibres
    De 0.5000 a 1.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de componente
    Centro estándar
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    6.3 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384141108
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    18200 rpm
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD21
  • Capacidad de par
    4000 pulg.
  • UPC_NO
    662384141108

Descripción general

Descripción del fabricante
103 KD 21 SHUB
  • Buje estándar para acoplamiento espaciador con diseño económico de 3 componentes
  • Cumpla con el balance de la clase 9 de AGMA; el balance de AGMA 10 o el cumplimiento con API610 son opciones disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"