Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento153
- Longitud hasta Agujero2.0000 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.1200 pulg.
- Tamaño máximo del orificio2.1200 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.7500 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Peso6.01
Detalles
- Rango de calibresDe 0.7500 a 2.1200 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de componenteCentro estándar
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Material del concentradorAcero
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384155617
- MaterialAcero al carbono
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieKD11
- UPC_NO662384155617
Descripción general
- Buje reversible estándar para adaptarse a varias separaciones de ejes de un acoplamiento de disco acoplado de cerca
- Múltiples posiciones de instalación para flexibilidad Cumple con el equilibrio de AGMA Clase 9 en el estante, puede equilibrarse a AGMA Clase 10 o 11