Motion
RNA4909UU
RNA4909UU
Artículo MI #02521064
No. Fabricante RNA4909UU
Precio187.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RNA4909UU
Artículo MI #02521064
No. Fabricante RNA4909UU
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
Precio187.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    52 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    22 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    38900 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA4909UU cuenta con un diámetro interior de 52 mm, un diámetro exterior de 68 mm, un ancho total de 22 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para la protección contra contaminantes.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    RNA49
  • Capacidad de carga estática
    63400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4909UU COJINETE DE AGUJA
  • Cojinetes de rodillos de aguja enjaulada de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Con orificio de aceite
  • Con sellos

También puede gustarle