Motion
100HSCRBX10 pies RIV

RENOLD JEFFREY
100HSCRB X10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 100 / 1-1/4 in, remachado, 1 hebra, material resistente a la corrosión Hydro-Service® Super, 10 pies de longitud
Artículo MI #02521178
No. Fabricante 100HSCRB X10 ft RIV
Precio222.04 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
100HSCRB X10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 100 / 1-1/4 in, remachado, 1 hebra, material resistente a la corrosión Hydro-Service® Super, 10 pies de longitud
Artículo MI #02521178
No. Fabricante 100HSCRB X10 ft RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$222.04/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    39.7 mm
  • Anchura interior
    18.9 mm
  • Altura de la placa de enlace
    30.17 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    4.06 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    9.54 mm
  • Diámetro del rodillo
    19.05 mm
  • Resistencia a la tensión
    87000 N
  • Peso
    2.63 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Material
    Resistencia a la súper corrosión Hydro-Service®
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +60 °C
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    6623900525318

Descripción general

Descripción del fabricante
100 CADENA DE RIV HSCRB
  • Precio por pie
  • Excelente resistencia a la corrosión
  • Sin cromo hexavalente
  • Más de 30x la protección contra la corrosión de los tratamientos de superficie convencionales
  • No hay fallos de fragilidad de hidrógeno
  • Más económico que la cadena de acero inoxidable
  • Los mismos valores de resistencia y carga de trabajo que las cadenas de acero al carbono estándar
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good