Motion
A04412007
Pintura en aerosol Krylon® - Negra, tamaño de recipiente de 10 oz, alquídico modificado, exterior, interior, acabado liso, alquídico modificado, rango de cobertura de 9 ft², tiempo de secado de 15 min. a 2 h
Artículo MI #02529035
No. Fabricante A04412007
Precio7.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura en aerosol Krylon® - Negra, tamaño de recipiente de 10 oz, alquídico modificado, exterior, interior, acabado liso, alquídico modificado, rango de cobertura de 9 ft², tiempo de secado de 15 min. a 2 h
Artículo MI #02529035
No. Fabricante A04412007

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    10 oz
  • Rango de cobertura
    9 pies2
  • Peso
    0.92 lb
  • Caja de peso
    11.064 lb
  • Peso de cada uno
    0.922 lb

Detalles

  • Tipo de base
    Alquídico
  • Color
    Negro
  • Familia de colores
    Negro
  • Tiempo de secado
    De 15 min a 2 h
  • Exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    Plano
  • Código de armonización
    3208100000
  • Número de Upc del fabricante
    075577044122
  • Tipo de boquilla
    Cónico
  • Cantidad del paquete
    12
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • Superficie
    Metal, madera
  • UPC_NO
    075577044122
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    54.26 %

Descripción general

Descripción del fabricante
A04412007 NEGRO PLANO
  • Recubrimiento suave y duradero
  • Solución económica para diversas necesidades de pintura en espray
  • Uso interior/exterior
  • Secado rápido