Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor10 oz
- Rango de cobertura9 pies2
- Peso0.92 lb
- Caja de peso11.064 lb
- Peso de cada uno0.922 lb
Detalles
- Tipo de baseAlquídico modificado
- ColorAzul verdadero
- Familia de coloresAzul
- Tiempo de secadoDe 15 min a 2 h
- ExposiciónExterior, interior
- FinalizarBrillo
- Código de armonización3208100000
- Número de Upc del fabricante075577044566
- Cantidad del paquete12
- Declaración de la Propuesta 65ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
- UPC_NO075577044566
Descripción general
- Recubrimiento suave y duradero
- Solución económica para diversas necesidades de pintura en espray
- Uso interior/exterior
- Secado rápido