Motion
K01940000
Krylon® Pintura en aerosol - Naranja, Tamaño de envase de 12 oz, Laca, Exterior, Acabado de alto brillo, Rango de cobertura de 20 ft2, Tiempo de secado de 15 min a 4 h
Artículo MI #02529080
No. Fabricante K01940000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Krylon® Pintura en aerosol - Naranja, Tamaño de envase de 12 oz, Laca, Exterior, Acabado de alto brillo, Rango de cobertura de 20 ft2, Tiempo de secado de 15 min a 4 h
Artículo MI #02529080
No. Fabricante K01940000

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Rango de cobertura
    20 pies2
  • Peso
    1.03 lb
  • Caja de peso
    6.174 lb
  • Peso de cada uno
    1.029 lb

Detalles

  • Tipo de base
    Laca
  • Color
    Naranja
  • Familia de colores
    Naranja
  • Tiempo de secado
    De 15 min a 4 h
  • Exposición
    Exterior
  • Finalizar
    Alto brillo
  • Código de armonización
    3208100000
  • Número de Upc del fabricante
    724504019404
  • Cantidad del paquete
    6
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
  • UPC_NO
    724504019404
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    48.1 %

Descripción general

Descripción del fabricante
K01940000 COLMADORES ALLIS NARANJA
  • Resistente a la corrosión
  • Aplicación directa al metal
  • Acabado de alto brillo
  • Tiempo de secado rápido
  • Rendimiento de servicio pesado
  • Protección frente a la intemperie