Motion
A03615007
Krylon® Pintura para marcado de campo de aerosol - Morado fluorescente, Tamaño de envase de 17 oz, Disolvente, Exterior, Acabado fluorescente, Alquídico modificado, Rango de cobertura de 468 LFT, Tiempo de secado de 3 min a 20 min
Artículo MI #02529327
No. Fabricante A03615007
Precio8.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Krylon® Pintura para marcado de campo de aerosol - Morado fluorescente, Tamaño de envase de 17 oz, Disolvente, Exterior, Acabado fluorescente, Alquídico modificado, Rango de cobertura de 468 LFT, Tiempo de secado de 3 min a 20 min
Artículo MI #02529327
No. Fabricante A03615007

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    17 oz
  • Rango de cobertura
    468 LFT
  • Peso
    1.39 lb
  • Caja de peso
    16.644 lb
  • Peso de cada uno
    1.387 lb

Detalles

  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Morado fluorescente
  • Familia de colores
    Morado
  • Tiempo de secado
    De 3 min a 20 min
  • Exposición
    Exterior
  • Finalizar
    Flourescente
  • Código de armonización
    3208100000
  • Número de Upc del fabricante
    075577936151
  • Cantidad del paquete
    12
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • UPC_NO
    075577936151
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    47.34 %

Descripción general

Descripción del fabricante
A03615007 MORADO-CRILONA FLUORESCENTE
  • Formulación con alto contenido de sólidos para marcas visibles, brillantes y llamativas
  • Fórmula de secado rápido que penetra y se adhiere a superficies calientes y frías
  • Cómoda tapa de pulverización
  • Boquilla de pulverización antiatascos