Motion
A03640
Krylon® Pintura para marcado de campo de aerosol - Plata, Tamaño de envase de 16 oz, Disolvente, Exterior, Alquídico modificado, Rango de cobertura de 468 LFT, 3 min a 20 min Tiempo de secado
Artículo MI #02529329
No. Fabricante A03640
Precio8.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Krylon® Pintura para marcado de campo de aerosol - Plata, Tamaño de envase de 16 oz, Disolvente, Exterior, Alquídico modificado, Rango de cobertura de 468 LFT, 3 min a 20 min Tiempo de secado
Artículo MI #02529329
No. Fabricante A03640

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 oz
  • Rango de cobertura
    468 LFT
  • Peso
    1.42 lb
  • Caja de peso
    17.004 lb
  • Peso de cada uno
    1.417 lb

Detalles

  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Plata
  • Familia de colores
    Metálico
  • Tiempo de secado
    De 3 min a 20 min
  • Exposición
    Exterior
  • Código de armonización
    3208900000
  • Número de Upc del fabricante
    075577936403
  • Cantidad del paquete
    12
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    43.2 %

Descripción general

Descripción del fabricante
S03640 PLATA-KRIL INVERTIDO 20OZ-12/
  • Formulación con alto contenido de sólidos para marcas visibles, brillantes y llamativas
  • Fórmula de secado rápido que penetra y se adhiere a superficies calientes y frías
  • Cómoda tapa de pulverización
  • Boquilla de pulverización antiatascos