Motion
08602T
Macho de roscar de canal en espiral Regal Premium, serie 118 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de tapón, 4 canales, tamaño de rosca 5/8 – 18 , UNF
Artículo MI #02531394
No. Fabricante 08602T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral Regal Premium, serie 118 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de tapón, 4 canales, tamaño de rosca 5/8 – 18 , UNF
Artículo MI #02531394
No. Fabricante 08602T

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    52 °
  • Longitud total
    3-13/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.48 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8 – 18

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    118
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
08602 5/8-18 H3 4 FLT. P HELI ALTO

También puede gustarle

Los clientes también compraron