Motion
ATP-3048
350039 - 30 in de ancho, 48 in de largo, 3000 lb de capacidad de peso
Artículo MI #02539640
No. Fabricante ATP-3048
Precio984.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
350039 - 30 in de ancho, 48 in de largo, 3000 lb de capacidad de peso
Artículo MI #02539640
No. Fabricante ATP-3048
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
Precio984.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    48 pulg.
  • Altura total
    34 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    48 pulg.
  • Ancho de la plataforma
    30 pulg.
  • Peso
    45.00 lb

Detalles

  • Capacidad de peso
    3000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
350039 ATP-3048 ATP CUBIERTA Y MANGO
  • El aluminio es resistente a la corrosión y mantiene un aspecto limpio.
  • Suficientemente resistente para soportar hasta 3,000 lb (según la selección de la rueda).
  • El aluminio ligero permite una fácil maniobrabilidad.
  • Mango incluido.
  • Las tomas de esquina en ambos extremos permiten utilizar manijas en uno o ambos extremos del camión.
  • Para la altura de la plataforma del camión, añada 2.5" a la altura de la rueda (consulte el cuadro de opciones de la rueda).
  • Perno en las ruedas. (Cajas vendidas por separado): elija de la tabla de opciones de la rueda.
  • La capacidad estructural de cualquier tamaño de plataforma NO debe superar las 3,000 lb.
  • Superficie con patrón de diamante antideslizante.
  • Construcción sólida de la superficie de la plataforma de una pieza.