Motion
12TM08201S
Rueda giratoria con ruedas y placa giratoria - Serie 12 , Material de rueda fenólica, Diámetro de rueda de 8 pulg., Ancho de cara de 2 pulg., Capacidad de carga de 1250 lb
Artículo MI #02541212
No. Fabricante 12TM08201S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria con ruedas y placa giratoria - Serie 12 , Material de rueda fenólica, Diámetro de rueda de 8 pulg., Ancho de cara de 2 pulg., Capacidad de carga de 1250 lb
Artículo MI #02541212
No. Fabricante 12TM08201S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 4-1/2 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4-1/8 x 4-1/2 pulg.
  • Altura de montaje
    9.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5 x 5-1/2 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Forma del orificio del perno
    Ronda
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Rendimiento medio y pesado
  • Serie de ruedas
    Serie 12
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Material del núcleo
    Resina fenólica
  • Capacidad de carga
    1250 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Fenólico

Descripción general

Descripción del fabricante
12TM08201S SWL CST C/W 8X2 TM W