Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1/2 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Ancho de la cara2 pulg.
- Diámetro del pasador King5/8 pulg.
- Tamaño de la pierna1/4 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3 x 3-5/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-5/8 x 3 pulg.
- Altura de montaje6-1/2 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4 x 4-1/2 pulg.
- Cable giratorio Longitud1-5/8 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura1-7/8 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Forma del orificio del pernoRanurado
- Rango de capacidad de carga de las ruedas1,000 a 1,999 lb
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Tipo de plataforma de ruedaRendimiento medio y pesado
- Serie de ruedasSerie 16
- Tipo de ruedaRígido
- Color principalGRIS
- Material del núcleoHierro fundido
- Acabado del bastidorZINC
- Material del bastidorACERO
- Tolerancia al calor800 + °F
- Capacidad de carga1250 lb
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante16CA05201R
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- SerieSERIE 16
- Color de la banda de rodaduraGRIS
- Material de la banda de rodaduraHIERRO FUNDIDO
- TipoRÍGIDO
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Tipo de material de ruedaHierro fundido
Descripción general
- La placa superior y la base del canesú están formadas en frío a partir de una placa de acero 1/4”
- La base del yugo tiene muescas para bloqueo giratorio de cuatro posiciones instalable en fábrica o en campo
- La sección giratoria está tratada térmicamente, formada y endurecida de forma suave
- Las pistas de rodamiento de bolas dobles minimizan la hendidura y el desgaste de la bola
- Patas de horquilla: acero de 1/4", formadas para aumentar la resistencia y soldadas a la base del canesú
- Kingpin: remache de acero hilado orbitalmente de 5/8" de diámetro
- Superficie de la rueda: 2"
- Eje: eje hueco de 1/2" de diámetro completo con tuerca de bloqueo con rodillo recto y cojinetes de bolas
- Dimensiones de la placa superior/vástago: 4" x 4-1/2'
- Juntas de rueda con arandelas de retención/empujadura de junta de nailon
- Racor Zerk en la sección giratoria y en la cabeza empotrada del eje hueco en ruedas de rodamientos de bolas y rodillos rectos para lubricación
- Apareja chapado en zinc para resistir la corrosión
- NSF Listed para la industria de servicios alimentarios
- Aplicaciones típicas: plataformas rodantes, camiones de eliminación de residuos, camiones de almacén, camiones de suelo, carros de taller