Motion
16NG05201S
RUEDA GIRATORIA MÁXIMA DE NYLON QUE NO DEJA MARCAS DE 5 X 2 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 1000LBS
Artículo MI #02541379
No. Fabricante 16NG05201S
Precio57.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA GIRATORIA MÁXIMA DE NYLON QUE NO DEJA MARCAS DE 5 X 2 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 1000LBS
Artículo MI #02541379
No. Fabricante 16NG05201S
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
Precio57.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1/2 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Diámetro del pasador King
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la pierna
    1/4 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3-5/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    6-1/2 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1-5/8 pulg.
  • Radio giratorio
    1-5/8 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Tipo de plataforma de rueda
    Rendimiento medio y pesado
  • Serie de ruedas
    Serie 16
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Color principal
    NEGRO
  • Material del núcleo
    Nailon
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Material del bastidor
    ACERO
  • Tolerancia al calor
    -40 a 250 °F
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    16NG05201S
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Serie
    SERIE 16
  • Color de la banda de rodadura
    NEGRO
  • Material de la banda de rodadura
    NYLON - MÁXIMO
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Tipo de material de rueda
    Nailon relleno de vidrio

Descripción general

Descripción del fabricante
16NG05201S 5X2 NYL SWL RUEDA SUPERIOR PLT
  • La placa superior y la base del canesú están formadas en frío a partir de una placa de acero 1/4”
  • La base del yugo tiene muescas para bloqueo giratorio de cuatro posiciones instalable en fábrica o en campo
  • Sección giratoria con pistas de rodamiento de bolas dobles, endurecidas, formadas lisas y tratadas térmicamente que minimizan la hendidura y el desgaste de la bola
  • Patas de horquilla: acero 1/4” , formadas para aumentar la resistencia y soldadas a la base del canesú
  • Kingpin: remache de acero hilado orbitalmente de 5/8” de diámetro
  • Superficie de la rueda: 2”
  • Eje: eje hueco de 1/2” de diámetro completo con tuerca de bloqueo con rodillo recto y cojinetes de bolas
  • Dimensiones de la placa superior/vástago: 4” x 4-1/2”
  • Juntas de rueda: arandelas de retención/empujadura de junta de nylon
  • Lubricación: accesorio Zerk en la sección giratoria y en la cabeza empotrada del eje hueco en las ruedas de rodillos rectos y cojinetes de bolas
  • Chapado en zinc para resistir la corrosión
  • NSF Listed para la industria de servicios alimentarios
  • Aplicaciones típicas: plataformas rodantes, camiones de eliminación de residuos, camiones de almacén, camiones de suelo, carros de taller