Motion
16PD08201R
Rueda con ruedas y placa rígida Albion - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, 1/2 pulg. de diámetro del eje, capacidad de 1250 lb
Artículo MI #02541437
No. Fabricante 16PD08201R
Precio80.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda con ruedas y placa rígida Albion - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, 1/2 pulg. de diámetro del eje, capacidad de 1250 lb
Artículo MI #02541437
No. Fabricante 16PD08201R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio80.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Altura de montaje
    9-1/2 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Color principal
    GRIS
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Tolerancia al calor
    -40 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    1250 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    16PD08201R
  • Página de producto del fabricante
  • Color de la banda de rodadura
    VERDE
  • Material de la banda de rodadura
    POLIURETANO
  • Tipo
    RÍGIDO
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en núcleo de aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
16PD08201R 8X2 POL URA RID TOP DE RUEDA GIRATORIA